住商モンブラン
ニットシャツ 兼用 半袖
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン
色
ブラウン/ベージュ
混率(%)
ポリエステル90% キュプラ10%
機能
透け防止、吸汗速乾、防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62439426
32-5018-S
S
100
40
21
65
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
62439435
32-5018-M
M
106
42
22
70
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
62439451
32-5018-L
L
112
44
23
75
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
62439460
32-5018-LL
LL
118
46
24
78
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
62439469
32-5018-3L
3L
124
48
25
78
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください