曜日別特売

パンツ レディス

パンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブランパンツ レディス - 住商モンブラン

住商モンブランのレディスパンツ。ノータックのすっきりシルエットで、脚を長くきれいに見せてくれます。センタープレスだから、きちんとした印象もキープ。美容系クリニックやエステサロンにもぴったりです。素材は吸汗・拡散・速乾性に優れ、汗をかいてもベタつかず快適。ドライタッチのさわやかなはき心地に、制電機能でまとわりつきも防ぎます。総ゴムのウエストは、ひもでサイズ調整が可能。両サイドにはポケットが付いています。カラーは万能カラーのブラックと、落ち着いたブラウンの2色展開。

混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83機能吸汗速乾、吸汗、制電素材アクエアードビーメッシュ裾上げ未加工性別レディス内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6243973172-040-LLLL69~7526102
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
6243974072-040-3L3L72~7826.5106
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
6243974972-047-LLブラウンLL69~7526102
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
6243975872-047-3Lブラウン3L72~7826.5106
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする