住商モンブラン
パンツ レディス
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ
仕様
裏地付き
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
83
機能
制菌、透け防止、制電、吸汗、防汚
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441700
73-1189-S
S
62~66
28
92
60
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441709
73-1189-M
M
66~70
28.5
96
62
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441718
73-1189-L
L
70~74
29
100
65
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441727
73-1189-LL
LL
77~81
29.5
106
69
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441736
73-1189-3L
3L
84~88
30
112
72
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441745
73-1189-4L
4L
91~95
30.5
118
76
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください