住商モンブラン
パンツ レディス 総ゴム
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、スッキリとしたシルエットとゆったりとしたはき心地を併せ持つコンフォートスリムタイプのパンツ
仕様
裏地付き
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
83
機能
制菌、透け防止、制電、吸汗、防汚
素材
ソフトラチネ
裾上げ
未加工
性別
レディス
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62441761
73-1191-S
白
S
62~68
28
92
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441770
73-1191-M
白
M
66~72
28.5
96
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441779
73-1191-L
白
L
70~76
29
101
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441788
73-1191-LL
白
LL
77~83
29.5
106
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441797
73-1191-3L
白
3L
84~90
30
112
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441806
73-1191-4L
白
4L
91~97
30.5
118
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441815
73-1196-S
ワイン
S
62~68
28
92
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441831
73-1196-M
ワイン
M
66~72
28.5
96
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441840
73-1196-L
ワイン
L
70~76
29
101
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441849
73-1196-LL
ワイン
LL
77~83
29.5
106
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441858
73-1196-3L
ワイン
3L
84~90
30
112
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441867
73-1196-4L
ワイン
4L
91~97
30.5
118
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441876
73-1198-S
ネイビー
S
62~68
28
92
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441885
73-1198-M
ネイビー
M
66~72
28.5
96
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441901
73-1198-L
ネイビー
L
70~76
29
101
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441910
73-1198-LL
ネイビー
LL
77~83
29.5
106
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441919
73-1198-3L
ネイビー
3L
84~90
30
112
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441928
73-1198-4L
ネイビー
4L
91~97
30.5
118
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441937
73-1199-S
チャコール
S
62~68
28
92
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441946
73-1199-M
チャコール
M
66~72
28.5
96
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441955
73-1199-L
チャコール
L
70~76
29
101
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441971
73-1199-LL
チャコール
LL
77~83
29.5
106
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441980
73-1199-3L
チャコール
3L
84~90
30
112
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62441989
73-1199-4L
チャコール
4L
91~97
30.5
118
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください