曜日別特売

パンツ 兼用

パンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブランパンツ 兼用 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用パンツ。よく伸びるストレッチ素材でラクな履き心地です。リラックスストレートシルエットで脚長&スタイルアップ効果抜群です。ほどよい股上の安定感のある履き心地。ウエストは後ろゴムでほどよくフィット。フロントはファスナーで、サイズ調整可能な紐も付いています。やわらかな肌ざわりの素材は、高度な制菌加工と防汚加工をダブルで搭載。ヒップ部分に下着の透けを防ぐ裏地付きだから、安心して着用できます。両脇に便利なポケット付き。

仕様裏地付き混率(%)ポリエステル100%股下(cm)90素材ハイパーストレッチトリコット裾上げ未加工性別男女兼用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
機能
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244076572-1401-SS65~74制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244078172-1401-MM71~80制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244079072-1401-LL77~86制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244079972-1401-LLLL83~92制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244080872-1401-3L3L91~100制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚28
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244081772-1404-SターコイズS65~74制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244082672-1404-MターコイズM71~80制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244083572-1404-LターコイズL77~86制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244085172-1404-LLターコイズLL83~92制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244086072-1404-3Lターコイズ3L91~100制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚28
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244086972-1408-SバーガンディS65~74制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244087872-1408-MバーガンディM71~80制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244088772-1408-LバーガンディL77~86制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244089672-1408-LLバーガンディLL83~92制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244090572-1408-3Lバーガンディ3L91~100制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚28
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244092172-1409-SダークネイビーS65~74制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244093072-1409-MダークネイビーM71~80制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚26
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244093972-1409-LダークネイビーL77~86制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244094872-1409-LLダークネイビーLL83~92制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚27
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
6244095772-1409-3Lダークネイビー3L91~100制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚28
6,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする