ストア・エキスプレス
ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm)
汎用性の高い吊り立て兼用ミラー
用途
壁面取付用金具(石膏ボード用)・吊りひも・吊り金具付き
材質
枠・脚:木製 ラバーウッド材
質量(kg)
6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×3~37×157
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:30×154
内容量
1台
注意
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455657
5894-975
ナチュラル
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62455666
5894-980
ホワイト
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62455648
5894-970
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
660
/
税込
¥
726
北海道地方
数量1につき
¥
1,080
/
税込
¥
1,188
沖縄地方
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
数量1につき
¥
1,680
/
税込
¥
1,848