IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
ダイヤモンドバイスミニ
精密作業を強力サポート!
先端アヤメ形状でしっかりキャッチ!
用途
各種整備、精密機械の組立、配線作業、ホビーなどに
材質
本体/クロームモリブデン鋼、柄部/PVCコーディング 表面処理/黒染め
全長(mm)
135
質量(g)
130
機能
2段階調整、ワイヤーカット機能付
頭部厚(mm)
5.5
頭部長(mm)
40
切断能力(Φmm) 軟線
1.5
柄幅(mm)
45
口開き(mm)
最大15
パイプ外径(Φmm)
3~15
内容量
1個
注意
※アヤメ形状とは:溝が交差する網目のような模様であり、ダイヤモンド形状の模様を作り出す加工方法です。この模様は滑り止め効果が高いため、対象物をしっかり掴み、作業効率が上がります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541048
DVM-135
¥
4,290
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください