曜日別特売

MINIドライヴ&へクスローブミドル

MINIドライヴ&へクスローブミドル - エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドル - エンジニアMINIドライヴ&へクスローブミドル - エンジニア

MINIドライヴ(DZ-80)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-401)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
携帯性と操作性に優れたコンパクトグリップ。
固着したネジもラクラク回せるボルスター(対辺13mm)付き。
軸ブレが無く安定した精密作業が可能なスピンヘッドを搭載。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)全長(mm)117質量(g)141グリップ径(Φmm)24セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)65内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541249DZ-83
3,850
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする