曜日別特売

GTドライヴ&プラマイロング

GTドライヴ&プラマイロング - エンジニアGTドライヴ&プラマイロング - エンジニアGTドライヴ&プラマイロング - エンジニアGTドライヴ&プラマイロング - エンジニア

ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。
ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。
差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。

用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541240DZ-73P
3,550
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする