曜日別特売

スピ-カ-取付金具

スピ-カ-取付金具 - TOA

スピーカーを壁や天井に取付けるための金具です。

付属品スピーカー取付ねじ…2, 六角レンチ(大)…1, 六角レンチ(小)…1許容荷重(kg)【スピーカー】8以下質量(g)900仕上黒(マンセルN1.0近似色)半艶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542220WCB-31
8,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする