トンボ鉛筆
消しゴムモノカラーズ色込3Pパック
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
58
奥行(mm)
13
縦(mm)
130
横(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541547
JCE-311X
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください