曜日別特売

消しゴムモノカラーズ91パープル

消しゴムモノカラーズ91パープル - トンボ鉛筆消しゴムモノカラーズ91パープル - トンボ鉛筆
材質(本体)PVC樹脂質量(g)19奥行(mm)11縦(mm)55横(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541538EC-CL91
140
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする