日動工業
ハンドリール10m
屋内用の100Vハンドリール10mです。
仕様
屋内用
質量(kg)
1.9
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
2P
定格電流(A)
全巻時8/全延時15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×118×350
入力
AC100(50/60Hz)
電線長さ(m)
10
入力プラグ
2Pプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×2芯
使用環境温度(℃)
0~35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541827
HR-104-BK
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください