激落ちくん ちいかわキャラクターズ

激落ちくん ちいかわキャラクターズ - LEC(レック)激落ちくん ちいかわキャラクターズ - LEC(レック)激落ちくん ちいかわキャラクターズ - LEC(レック)

しつこい汚れ水だけでスッキリ!ちいかわ ハチワレ うさぎのセットだよ!レックならではのメラミンスポンジを使用した抜き型でのキャラクター商品。スポンジをパキッと割ると出てくるよ!しつこい汚れ水だけでスッキリ!洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。※消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスが出て磨耗します。

用途ステンレス・ガラス・陶器などの汚れ落としに材質メラミンフォーム寸法(mm)【全体】90×29×200【ちいかわ】62×29×71【ハチワレ】62×29×75【うさぎ】63×29×90内容量1個
注意
※身体には使用しないでください。農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。本来の用途以外には使用しないでください。凹凸面への使用や強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。レンジ周り等のひどい油汚れは、水だけで落ちない場合があります。目地やヒビ割れ等にしみこんだ汚れや、カビ、蛇口まわり等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。電気製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電、故障の原因になります。細かいキズが入ることがあります。あらかじめ目立たない部分でお試しください。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。誤飲、窒息のおそれがありますので幼児の手の届かないところに保管してください。火のそばに近づけないでください。熱湯消毒並びに漂白剤・カビ除去剤の使用はお避けください。発泡素材ですので硬さに差がありますが性能に問題はありません。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541775S01421
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする