曜日別特売

3電源対応多機能防災ラジオ

3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)3電源対応多機能防災ラジオ - Kenko(ケンコートキナー)

普段も災害時も役に立つ多機能ラジオです。AM・FMラジオやLEDライト、緊急時のサイレン、手回し充電、スマホ充電と安心機能が付いています。
普段使いできるコンパクトでスタイリッシュなデザイン。
手回し充電、USB充電が可能。単4形乾電池の3電源対応。
内蔵充電池からスマホに充電可能。(※乾電池からの充電はできません。)
災害時の情報収集に役立つAM・FMラジオ(※ワイドFM対応)
停電時や暗い場所で懐中電灯として使えるLEDライト。

仕様ダイナモ:ありセット内容ラジオ本体、 ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、 取扱説明書寸法(mm)133(L)×51(W)×63(H)質量(g)約215(乾電池含まず)使用時間目安【ラジオ】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:スピーカー約11.5時間 イヤホン(別売)約28時間、USB充電:スピーカー約13.5時間 イヤホン(別売)約29時間、手回し充電(※):スピーカー約20分間 イヤホン(別売)約42分間 【LEDライト】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約34時間、USB充電:約18時間、手回し充電(※):約3.5時間 【サイレン】単4形アルカリ乾電池×3本使用時:約6時間、USB充電:約6時間、手回し充電(※):約20分間 【携帯電話充電】USB充電:充電率の約10%の上昇(例:携帯電話/スマートフォンの充電状態が50%のとき、約60%に上昇。ただし、機種、使用年数による。) (※1秒間に2回転の速度で約3分間充電した場合。)電池単4形アルカリ乾電池×3本(別売)入力端子USB端子:USB Type CポートスピーカーΦ50mm/8Ω/0.5WLED280 Lumen受信周波数FM:76-108MHz、AM:530-1600kHzバッテリー容量(mAh)内蔵:1200 3.7V出力端子イヤホン端子:Φ3.5mmモノラル、USB端子:USB Type Aポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541818KR-020AWFSE
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする