曜日別特売

ラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット

ラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SISラタン調 ガーデンソファ テーブル 3点セット - SIS

まるでリゾートのような心地よい空間がつくれる。
抜け感のあるラタン調で仕上がったソファ&ミニテーブルセット。
柔らかな座面クッション付きで座り心地も抜群。
ベッドにもなる1人掛けソファが1台、2人掛けソファが1台でゆったりとした時間を過ごすことができます。

材質スチール、ポリエチレン(構造部材)、ポリエステル(クッションカバー)、フォーム(クッション材)質量(kg)1人用ロングソファ:13.7、2人用ソファ:129.8×73×68.5、テーブル:8.5耐荷重(kg)ソファ耐荷重(1人あたり):80、テーブル耐荷重:45テーブル寸法幅×奥行×高さ(cm):56×56×31寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1人用ロングソファ:63×130×68.5、2人用ソファ:129.8×73×68.5座面高(cm)30内容量1セット
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62541791PT-OF0007-UK
オープン
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする