武田コーポレーション
レザー調 収納スツール ワイド
腰掛けとして便利なスツール。
内側は収納スペースになっているので、散らかる小物もスッキリ。
ソファのオットマンとしても◎
材質
構造部材:繊維板、ポリプロピレン、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(cm)
60
耐荷重(kg)
80
本体質量(kg)
3.8
高さ(cm)
38
奥行き(cm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541118
E3-LCS60BK
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください