気中開閉器+制御装置

気中開閉器+制御装置 - エナジーサポート気中開閉器+制御装置 - エナジーサポート

開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。
大型立体指針を採用したことで入切明確。
こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。
「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。
ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。
樹脂箱はアース線設置不要。
ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。
方向性制御装置には自己診断機能標準装備。

仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542229CLS-215Se-D 200A+GCL-R2-J
オープン
539,800
593,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする