曜日別特売

気中開閉器+制御装置

気中開閉器+制御装置 - エナジーサポート気中開閉器+制御装置 - エナジーサポート気中開閉器+制御装置 - エナジーサポート

開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。
ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。
制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。
ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。
樹脂箱はアース線設置不要。
ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。
方向性制御装置には自己診断機能標準装備。

性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30内容量1セット
全7種類を絞り込む
付属品
種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
種類
定格(A)
準拠規格
負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542256CLD-AP217Se-D 200A+DGCL-R3-JV【制御装置/LA 内蔵形用】無【制御装置】屋外用、樹脂箱入り【気中開閉器】200【制御装置】JIS C 4603 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】200
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542265CLD-AP217Se-D 200A+DGCL-R3-SV【制御装置/LA 内蔵形用】有【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付【気中開閉器】200【制御装置】JIS C 4607 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】200
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542281CLD-AP217Se-C 200A+DGCL-R3-JV【制御装置/LA 内蔵形用】無【制御装置】屋外用、樹脂箱入り【気中開閉器】200【制御装置】JIS C 4602 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】200
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542290CLD-AP217Se-C 200A+DGCL-R3-SV【制御装置/LA 内蔵形用】有【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付【気中開閉器】200【制御装置】JIS C 4606 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】200
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542299CLD-AP317Se-D 300A+DGCL-R3-JV【制御装置/LA 内蔵形用】無【制御装置】屋外用、樹脂箱入り【気中開閉器】300【制御装置】JIS C 4604 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】300
オープン
1,898,000
2,087,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542308CLD-AP317Se-C 300A+DGCL-R3-JV【制御装置/LA 内蔵形用】無【制御装置】屋外用、樹脂箱入り【気中開閉器】300【制御装置】JIS C 4605 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】300
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
62542317CLD-AP317Se-D 300A+DGCL-R3-SV【制御装置/LA 内蔵形用】有【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付【気中開閉器】300【制御装置】JIS C 4608 高圧受電用地絡継電装置【気中開閉器】300
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする