東安
ガスレンズノズル
ダイヘン・松下・日立・WELDTEC社などにも互換性があります。
主な適合トーチ
パナソニック:YT-15、YT-20とYT-30
ダイヘン:AW-17、AW-26とAW-18
ウエルドテック:WT-17、WT-26とWT-18
ウェルドクラフト:WP-17、WP-26とWP-18
トーキン:TA-17、TA-26とTA-18
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62541441
-
内径:17、全長:43、外径:20
54N14-10
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
62541450
-
内径:12、全長:42、外径:20
54N14
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
62541459
-
内径:11、全長:42、外径:20
54N15
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
62541468
-
内径:9.5、全長:42、外径:20
54N16
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
62541477
-
内径:8、全長:42、外径:20
54N17
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
62541486
-
内径:7、全長:43、外径:20
54N18
¥
920
¥
898
¥
988
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください