PECRON
ポータブル蓄電池
型番
拡張機種:EP3000-48V(別売)
機能
USP:有り
充電時間
2時間でフル充電
充放電回数
3500回(80%)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
定格出力(W)
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62542606
E2400LFP
377×237×329
20
2400
2048
¥
600,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62542615
E3600LFP
445×307×305
36
3600
3072
¥
800,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません