曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - PVS

CO2、排気ガスの発生なし 燃料・メンテナンスコスト大幅削減 静音・無振動で作業環境を改善 誰でも使える簡単操作

仕様瞬間最大出力(A):44寸法(mm)377×312×305質量(kg)18.5定格出力(W)2200機能USP:有り/電圧瞬断・低下時(<10msec)充放電回数3500回(80%)充電時間(時間)ACコンセント約1.8/ソーラーパネル1枚:約10 ソーラーパネル2マイ:約6 車充電(12V):約18動作温度(℃)充電:0~45/放電:20~45蓄電池容量(Wh)1536接地端子有り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542631PVS-1536EF(剛電)
430,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする