曜日別特売

JoeyツールポーチPRO

JoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - HolsteryJoeyツールポーチPRO - Holstery

様々なツールやネジなどを素早く保持できるクリップ式ホルスター。
軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。
ポーチ側面のスロットにはペンなどのツールの他、別売りのHolstery (ホルステリー)製MAGマスター、テープメジャーマスターなどを取付可能。
ボディ外側には1000D Corduraを使用、内側は更に耐久性に優れたSackArmorライナー仕様。
保持調整用の550パラコードレースがついており、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、様々なツールやネジなどを素早く保持できる。仕様550パラコードレース材質ナイロン・アルミ・スチールブラック/グレータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)生地外側:1000D Cordura、内側:SackArmorライナー内容量1個
注意
※イメージ画像内のMAGマスターや工具などは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542597HLS2020
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする