曜日別特売

テープメジャーマスターPRO

テープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - HolsteryテープメジャーマスターPRO - Holstery

メジャーを素早くホールドするクリップ式ホルダー。
軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
ミーリング加工アルミニウムボディ。
保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。
耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、メジャーを素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具メジャー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542518HLS1060
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする