スクエアマスターPRO

スクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - HolsteryスクエアマスターPRO - Holstery

スクエア定規を素早くホールドするクリップ式ホルダー。
コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
スプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応しており、耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディを採用。
クリップ取付位置は左右変更可能。(トルクスドライバーを別途ご用意ください)
素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、スクエア定規を素早くホールドできる。材質アルミ・スチールブラックタイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具スクエア定規内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542536HLS1090
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする