MAGマスターV2

MAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - HolsteryMAGマスターV2 - Holstery

超強力な磁石により、ツールやハードウェアを素早くしっかりホールドするマグネット式ツールホルダー。
軽量コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔になりません。
V2はランヤードループ、ベルトクリップにアクセスしやすいカットアウトを追加。
ツールを保護し、グリップ力を高める硬質ゴム製キャップで、最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトにフィット。
本体ボディとベルトクリップには耐久性のあるガラス繊維強化ナイロンを使用しており、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、強力なネオジム N52 磁石により金属製のものをくっつける。仕様ランヤードループ・カットアウト材質ナイロン・ラバーブラック適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)材質(磁石)ネオジムN52磁石内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542491HLS1011
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする