PinPalグラビティーマスターPRO

PinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - HolsteryPinPalグラビティーマスターPRO - Holstery

電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドするクリップ式ホルダー。
手持ちのツールに対応したPinPalピンを取り付け、ホルスターユニットにスライドさせるだけでロック可能。
ホールド中のツールはスイングする事ができ、立ったりしゃがんだりの作業も快適に。
コンパクトな薄型設計で狭い場所での作業やはしご上の作業時などにも邪魔にならない。
ミーリング加工アルミニウムボディと強度に優れたステンレスプレート。
PinPalピンはロック位置を45~90度にカスタマイズ可能。(初期設定は90度。T20トルクスドライバーで変更可能)
保持タブ付きのスプリングスチール製ベルトクリップは最大 1.75 インチ (45 mm) までのベルトに対応。
耐久性があり軽量なアルミニウム製ボディで、素早くクリップオン/オフ可能。

用途ツールベルト、ズボンのポケット、ツールバッグなどにクリップで取り付けられ、電動ドリル、電動ドライバーなどを独自のPinPalユニットにより素早くホールドできる。材質アルミ・ステンレス・スチールブラック/シルバータイプクリップ式適合ベルト幅(mm)最大45(1.75インチ)加工ミーリング加工アルミニウムボディ適合工具電動ドリル・電動ドライバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542570HLS6040Milwaukee M12用PinPailピン・PinPailグラビティホルスター
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
62542579HLS6060DeWALT用PinPailピン・PinPailグラビティホルスター
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
62542588HLS6070Makita用PinPailピン・PinPailグラビティホルスター
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする