曜日別特売

アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット

アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字 0~9セット - サンエクセル

アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです。ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます。ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります。0~9の数字がセット(計10枚)になっております。

用途文字の転写に。セット内容0~9(計10枚)質量(g)720文字高(mm)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×170×1内容量1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625476286300075252
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする