曜日別特売

アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9

アルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセルアルミ製 吹付けプレート ステンシル 文字高100 H200×W170mm 数字単品 0~9 - サンエクセル

アルミ製で繰り返し使用が可能な吹付けプレートです。ポリプロピレン製では溶剤系スプレーは使用ができませんが、アルミ製なので溶剤系スプレーもご使用いただけます。ただし、曲げることができないので吹付け対象は平面のみになります。

用途文字の転写に。質量(g)72文字高(mm)100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×170×1内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6254763763000752530(数字)
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254764663000752541
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254765563000752552
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254767163000752563
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254768063000752574
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254768963000752585
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254769863000752596
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254770763000752607
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254771663000752618
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6254772563000752629
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする