キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINE - SK(新潟精機)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
先端を曲げて、つまみやすくしています。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
JIS認証品です。

用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546578CU-15KDF
600
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする