メタルソー (中心穴径6mm)

メタルソー (中心穴径6mm) - NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm) - NSK(ナカニシ)メタルソー (中心穴径6mm) - NSK(ナカニシ)

溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。
強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。
ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。

用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6内容量1枚
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6255343830901407-58604020000200.3
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255344730902407-17556015000300.3
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255345630903407-45408010000400.3
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255346530904407-24291005000500.3
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255348130911407-44604020000200.5
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255349030912407-04246015000300.5
7,500
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
6255349930913407-04678010000400.5
8,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
6255350830914407-04541005000500.5
9,900
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする