パオック
エンジンクリーナ
エアの力で強力洗浄できます。
ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。
空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途
エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに
材質
本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC
寸法(mm)
洗浄液吸上口:1.5
使用圧力(MPa)
(推奨)0.6
最高使用圧力(MPa)
1
本体質量(g)
410
空気消費量(L/min)
110
吐出量(L/min)
(洗浄液)0.23
接続口(mm)
(洗浄ホース)6.5
ノズル口径(Φmm)
2
外径×長さL(Φ×mm)
ノズル:3.5×230
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
(洗浄ホース)6×8×1400
内容量
1個
注意
※洗浄液は、市販のエンジン洗浄剤や希釈した中性洗剤、洗油、水などをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546910
EGC-230PA
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください