曜日別特売

サポートリフタ 援軍

サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍 - SK(新潟精機)

現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。
最大耐荷重は従来品の1.2倍です。
狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。
パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。
ショートタイプです。

用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)内容量1個
注意
※パッド角度は90度でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
全長(cm)
伸長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546639SLE-1151510130×640×10064-11520(伸縮部)、31(シャフト)
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
62546648SLE-2902610130×1300×100130-29085(伸縮部)、75(シャフト)
10,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする