曜日別特売

GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ

GCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロスGCハチ対策キット2 蜂予防 虫さされ - グリーンクロス

分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。ハチトラップは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。ハチ対策スプレーはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。瞬間アイスは無視刺され時の冷却に、水に浸けると広がる圧縮タオルも付属します。蜂刺され予防や、刺された後の応急処置用のキットバックです。

用途蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。セット内容ハチ超激取れ×1・ ハチ・アブダブルジェット×1 ・圧縮タオル×1・ ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・バッグ用シール×1本体寸法(mm)【収納バック】250×200×150ストラップ長さ(cm)55~105内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※応急処置用のため、応急処置後は必ず医師の診察を受けてください。製品のパッケージデザインは予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
625477776300074449
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする