SK(新潟精機)
コンクリート用プラグセット
一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
用途
コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットに
セット内容
ドリルx1、木ねじx6、プラグx6
材質
プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金
適合材
コンクリート、タイル、石材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
ドリル径(Φmm)
本体質量(g)
木ねじ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546508
PC50
プラグ:5×25
プラグ:赤
5
17
2.7×25
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
62546517
PC60
プラグ:6×25
プラグ:黄
6
24
3.5×25
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
62546526
PC70
プラグ:7×25
プラグ:緑
7
33
4.5×25
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
62546535
PC80
プラグ:8×38
プラグ:青
8
70
5.8×38
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください