曜日別特売

カラーマグネット

カラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUSカラーマグネット - BeHAUS

スタンダードなカラーマグネットです。
豊富なサイズ、カラーバリエーションです。

用途ホワイトボードなどのメモ押さえに材質磁石/フェライト磁石内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
直径(Φmm)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546666丸20 赤1パック(6個)20W20×H20×D5.54
600
459
505(税込)
3日以内出荷
62546675丸20 青1パック(6個)20W20×H20×D5.54
600
459
505(税込)
3日以内出荷
62546691丸20 黄1パック(6個)20W20×H20×D5.54
600
459
505(税込)
3日以内出荷
62546700丸20 白1パック(6個)20W20×H20×D5.54
600
459
505(税込)
3日以内出荷
62546709丸30 赤1パック(3個)30W30×H30×D68
500
379
417(税込)
3日以内出荷
62546718丸30 青1パック(3個)30W30×H30×D68
500
379
417(税込)
3日以内出荷
62546727丸30 白1パック(3個)30W30×H30×D68
500
379
417(税込)
3日以内出荷
62546736丸40 青1パック(2個)40W40×H40×D815
500
379
417(税込)
3日以内出荷
62546745丸40 黄1パック(2個)40W40×H40×D815
500
379
417(税込)
3日以内出荷
62546761丸40 白1パック(2個)40W40×H40×D815
500
379
417(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする