ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板

ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレスミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 - ストア・エキスプレス

【商品特徴】ブラックフレームに、清潔感のあるホワイトウッドと温もりのあるラスティック柄の天板が選べるイチオシのミーティングテーブルです。

用途【特記事項】アジャスター付き材質エッジ:塩化ビニル耐荷重(kg)50材質(天板)低圧メラミン化粧板18mm厚材質(脚部)スチール製 粉体塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547935-約23120×80×71.5幅120cm
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62547951-約27.2150×80×71.5幅150cm
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
62547960-約24.3180×80×71.5幅180cm
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥682~/税込¥750~
北海道地方数量1につき¥1,115~/税込¥1,227~
沖縄地方数量1につき¥1,734~/税込¥1,907~
離島数量1につき¥1,734~/税込¥1,907~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする