SK(新潟精機)
ネイルオートポンチ
押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。
打力調整機能付です。
用途
釘締めに
材質
本体/プラスチック、先端/スチール
全長(mm)
136
本体質量(g)
50
先端形状
フラット
胴径(Φmm)
18
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×136×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546569
パネル釘用 SK-NP
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください