曜日別特売

ネイルオートポンチ

ネイルオートポンチ - SK(新潟精機)ネイルオートポンチ - SK(新潟精機)ネイルオートポンチ - SK(新潟精機)ネイルオートポンチ - SK(新潟精機)ネイルオートポンチ - SK(新潟精機)

押し込むだけで簡単にポンチングできます。
先端は釘頭部のくぼみが入る為、ズレにくいです。
打力調整機能付です。

用途フロア釘の釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状中央部に突起胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62546560フロア釘用 SK-NF
3,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする