BeHAUS
コーナークランプ
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。
45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途
額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に
全長(mm)
230
材質(本体)
アルミ
本体質量(g)
260
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×140×27
最大口開(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546657
CC-045N
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください