SK(新潟精機)
パイプカッタ替刃 一般用
パイプカッタ用の替刃です。
用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ用として
適合機種
PC-S2
入数(枚)
2
本体質量(g)
2.5
材質(刃)
SUJ2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×2.9×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546551
PCB-4
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください