通水カップ節水トイレ対応ケース付

通水カップ節水トイレ対応ケース付 - アズマ工業通水カップ節水トイレ対応ケース付 - アズマ工業通水カップ節水トイレ対応ケース付 - アズマ工業

節水型トイレに使えるラバーカップ(ケース付き)

用途
洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応!つまり解消
幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。
便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。
カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。
国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。
収納に便利なケース付きです。
材質ヘッド:合成ゴム 柄:スチール ケース:ポリプロピレン寸法(mm)W264×D299×H576質量(g)633内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・ゴムの跡が染みつくため、塩化ビニル樹脂製の床材(クッションフロア等)にはゴムが床に直接触れる状態で置かないでください。
※・使用後は乾燥させてください(ゴムのニオイが気になる場合は通気のよい場所での保管をおすすめします)
※・高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62547908TL471
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする