アズマ工業
通水カップ節水トイレ対応
節水型トイレに使えるラバーカップ
用途
洋式・和式の水洗トイレのつまり解消に。様々な便器に対応、つまり解消!
幅広の円盤型のカップが、複雑な形状の便器にもフィット。
便器との間にすき間ができにくく、しっかりと密閉状態を作ることができます。
カップ裏面に突起があるため、床に貼り付きにくくなっています。
国内の主要メーカーのほとんどの節水型便器に対応しています。
材質
ヘッド:合成ゴム 柄:スチール
寸法(mm)
W250×D210×H572
質量(g)
428
内容量
1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・ゴムの跡が染みつくため、塩化ビニル樹脂製の床材(クッションフロア等)にはゴムが床に直接触れる状態で置かないでください。
※・使用後は乾燥させてください(ゴムのニオイが気になる場合は通気のよい場所での保管をおすすめします)
※・高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62547899
TL470
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください