曜日別特売

マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”

マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット” - NSK(ナカニシ)

クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。
回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。
オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。
ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。
回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。

用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)モータハンドピース:182電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1最大トルク4.3cN・m適合モーターENK-410S、ENK-250T内容量1セット
注意
※エレクターE-maxスタンダードモータ(NK-351)、トルクモータ(NK-261)、スーパートルクモータ(NK-151)は接続してご使用になれません。
※先端工具は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551679EV410-100
135,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする