NSK(ナカニシ)
ファインベルトサンダーアタッチメント
高速走行する研削ベルトがバリ取りから端面研磨までスピード加工を実現します。
用途
バリ取り、端面研磨
仕様
ベルト走行スピード0~940m/分
その他
使用ベルト幅4、6、8mm(周長300mm)
付属品
アレンレンチ3mm:1本、標準付属工具一式(サンドベルト 幅4,6,8mm #120、240、400:各2本)
トラスコ品番
723-5411
セット内容
標準付属工具一式
材質
ステンレス、他
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
使用:40000
最高回転速度(min
-1
)
使用:30000以下
適合モーター
ENK-500C、ENK-500T
内容量
1個
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62551627
EBS-101
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください