エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100

エスパート500用ラスターアタッチメント ELS-100 - NSK(ナカニシ)

ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。
各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。
ストローク幅調整0~6mmです。
往復回数(可変)0~7600回/分です。

用途各種ヤスリ作業、ラッピング鏡面仕上げ加工仕様エスパート500用 ラスターアタッチメント付属品アレンレンチ2mm、3mm:各1本、潤滑油、ラスター用ノズル、標準付属工具一式(スティックホルダ、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド:各1本、 サンドペーパーチップ#120、320、600、1000:各10枚)トラスコ品番723-5437セット内容標準装備、標準工具一式材質ステンレス、他最高回転数(min-1[r.p.m])使用:30000以下最高回転速度(min-1)使用:25000以下適合モーターENK-500C、ENK-500T内容量1個
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551661ELS-100
85,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする