曜日別特売

エスパート500用90°アングルアタッチメント

エスパート500用90°アングルアタッチメント - NSK(ナカニシ)

研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。
粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。
内蔵ギアにより3/4減速。

用途粗加工、鏡面仕上げに付属品コレット:Φ3.0mm(CHC-3.0)、スパナ(20×24)1枚、専用コレットレンチ:1個、標準付属工具一式(ディスク専用ゴムパッドΦ10、20、30mm:各1本、サンドペーパーディスクΦ11、21、31 #180、600:各5枚)トラスコ品番723-5429セット内容0材質ステンレス、他幅(mm)22.4厚さ(mm)22.4全長(mm)64.3最高回転数(min-1[r.p.m])使用:40000以下外径(mm)Φ22.4内容量1個
注意
※適合モータは、ENK-500C、ENK500Tです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551645EIC-300
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする