NSK(ナカニシ)
ファイバーカーブサンダー (軸径6mm)
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途
曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに
軸径(Φmm)
6
入数(本)
2
内容量
1パック
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
全6種類を絞り込む
粒度
150#
240#
320#
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
粒度
色
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62557245
49021
407-3133
30
150#
バイオレット
5000
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557261
49022
407-5799
30
240#
レッドブラウン
5000
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557270
49023
407-0409
30
320#
グレー
5000
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557279
49025
407-3174
40
150#
バイオレット
4000
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557288
49026
407-3855
40
240#
レッドブラウン
4000
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62557297
49027
407-1020
40
320#
グレー
4000
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください