パオック
サイクロンノズル
従来品よりも広範囲にブローが可能なサイクロン構造です。
ホーン内部のチューブが回転することでサイクロン状のエアを吐出します。
用途
水や塵などの吹き飛ばし、作業時間の短縮に
ノズルねじ径(inch)
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合流体
空気
材質(本体)
ナイロン
本体質量(g)
55
ノズル長(mm)
127
ノズル口径(Φmm)
43.5(チューブ2.8)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.5×142×43.5
内容量
1個
注意
※吐出圧力0.4MPa未満では、サイクロンが発生しないことがあります。
※ダスタのトリガを引き切らない場合、サイクロンが発生しないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546998
CN-125
127
43.5(チューブ2.8)
0.8
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください