パオック
ハイパワーエアダスタ
約3倍の吐出量のハイパワーノズルタイプです。
用途
切粉、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に
材質
本体/アルミダイキャスト、トリガー/スチール、ノズル/アルミ合金
最高使用圧力(MPa)
0.8
本体質量(g)
173
ノズル
(取付径)G1/8
ノズル口径(Φmm)
16
プラグ
(取付径)M11×P1.0
吐出口
(ノズル)1個
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
157×145×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62546901
AD-16WPA
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください